Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 2402 820,Größe 44/46,dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 2402 820,Größe 44/46,dunkelgrau/schwarz
Arbeitsjacke 2402 820,Größe 44/46,dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774849
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2402-820-5332/-46N
EAN/GTIN:
     4010365886467
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Arbeitsjacke 2402

Ausführung:
• Verschließbare Brust- und Seitentaschen
• Innentasche, Handytasche mit Patte
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassungen/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % Antistatische Fasern, 320 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 115,99*
€ 145,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 146,31*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 147,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 166,35*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.