Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24028205332 Blouson Gr. 44/46N dunkelgrau/schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246103146
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24028205332--46N
EAN/GTIN:
     4010365886467
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP®2402820 Blouson

Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen. Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil, inhärenter Flammschutz, speziell entwickelte Fasermischung für umfassenden Schutz mit hoher mechanischer Beständigkeit. länge 75 cm. Material: 35 % Aramid/30 % Modacryl/25 % Baumwolle/9 % Polyamid/1 % antistatische Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
Multi Protect IV
Farbvariante:
Denim
Größe:
44/46N
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, BP-24028205332, BP-24028205332 Blouson Gr. 44/46N dunkelgrau/schwarz., BLOUSON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 115,99*
€ 145,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 146,31*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 147,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 166,35*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.