Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Größe 54, Größe 54N, warngelb/d-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Größe 54, Größe 54N, warngelb/d-grau
Latzhose 2011 845,Größe 54, Größe 54N, warngelb/d-grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-775028
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8653/54N
EAN/GTIN:
     4010365997774
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Latzhose 2011

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Bundweite regulierbar
• Mit Knietasche
• Freihängende Zollstocktasche
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung
• Diverse Taschenvariationen
• Diverse Reflexapplikationen
Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m²
Länge: 81 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 70,50*
€ 88,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 89,54*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 93,02*
€ 4,90*
ab € 73,40*
€ 93,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,19*
€ 100,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.