Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm, ge/sw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776260
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4250912300118
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb/schwarz)

Warn- und Schutzprofile für Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum.
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
Langlebig und abriebfest
Brandgeprüft nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C.
Zuschneidbar auf individuelle Längen.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
Standard-Farbe
gelb/schwarz.
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung (gelb/schwarz):
Flächenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, 30105727, Schutzprofil, Warn-Schutzprofile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 21,85*
€ 27,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 30,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,60*
€ 30,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 31,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,73*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,70*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,01*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,38*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,32*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 13,54*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 11,75*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,75*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,60*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 11,78*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,27*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.