Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ D lfm, ge/sw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776261
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10043
EAN/GTIN:
     4250912300293
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil (Individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m, auf 10 cm genau)

Warn- und Schutzprofile für Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum.
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
Langlebig und abriebfest
Brandgeprüft nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C.
Zuschneidbar auf individuelle Längen.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
Standard-Farbe
gelb/schwarz.
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung (gelb/schwarz):
Flächenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, flächenschutzprofil gelb-schwarz typ f, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, 30105729, Schutzprofil, Warn-Schutzprofile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 33,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 35,89*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 36,05*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 28,00*
€ 36,07*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 29,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,21*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,93*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,19*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,57*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,06*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.