Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776397 Herst.-Nr.: 4702 EAN/GTIN: 4017976047027 |
| | |
|
| | |
| Muldenkipper, RAL 5007 blau
Robuste Bauart Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech. Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Sichere Bedienung Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung. Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3. Entleerung Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst. TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager. Weitere Informationen: | | Ausführung: | – | Inhalt: | 450 l | Tragkraft: | 750 kg | Kastemaße LxBxH: | 1214x669x708 mm | Außenmaße LxBxH: | 1374x730x1072 mm | Schüttkantenhöhe: | 733 mm | Gewicht: | 83 kg | Staplertaschenmaß A/B/C/D: | 194/203/603/72 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 30200962, Behälter, Kipp-Japaner, Schüttgut, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,44* | € 641,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 571,77* | € 641,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,97* | € 641,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,60* | € 653,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 600,55* | € 664,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|