Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 800kg 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 800kg 200mm
Lenkrolle 800kg 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776419
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L600.B90.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
135 x 110 mm
h:
104 x 78 mm
k:
11 mm
f:
800 kg
Herstellerartikelnummer:
L600.B90.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 41,88*
€ 51,61*
4 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 42,11*
€ 51,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,40*
€ 52,10*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 53,02*
Lager 6C8MS
4
1
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,33*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,59*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,43*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,17*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,40*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,41*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,77*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,62*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,27*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,46*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,87*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.