| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776860 Herst.-Nr.: 103500713 EAN/GTIN: 4250366522852 |
| |
|
| | |
| Softline-Schaukasten SSK Aluminium-Konstruktion Flache Bauweise für enge Flure und Räume. Glas-Schiebetür und schwarze Kunststoff-Laufschienen erleichtern den Aushangwechsel. Modernes Softline-Profil. Alusilberfarbig eloxiert. Übersichtlich und praktisch Abgestimmt auf DIN-A4-Aushänge. Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete). Zur Wandmontage, innen Bautiefe 30 mm. Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüssel Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage Weitere Informationen: | | Formate in DIN A4: | 12x DIN A4 | Außenmaße BxH: | 955x950 mm | Sichtfläche BxH: | 922x904 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, 30551107, Flach-Schaukästen, Infokästen, Schiebetür-Schaukasten |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 279,73* | € 328,2169* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 304,84* | € 346,32* | | | | Lager 6C8MS | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,03* | € 346,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 277,03* | € 347,64* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,13* | € 348,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|