| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776861 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784061094 EAN/GTIN: 4317784061094 |
| |
|
| | |
| ";Bandstahl-Hocker, 4-beinig • 4-beinig, 3 Sitzhöhen • Sehr stabil und robust • Sitzfläche aus Holz, mehrschichtig verleimt, natur lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet " Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 500 mm | Sitz-Ø: | 350 mm | Farbe Gestell: | RAL 9005 tiefschwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,77* | € 126,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,95* | € 127,07* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 99,59* | € 129,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,60* | € 131,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,47* | € 133,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|