Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Computer-Station SMK 650x520x1770 MG T250
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776866
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 650-M65-MG2.11
EAN/GTIN:
     4040376919304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
EDV-Schrank Typ 3

Stabiles Stahlblechgehäuse
aus Qualitäts-Feinblech.
Praktischer EDV-Arbeitsplatz
Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm).
Unterbaugehäuse separat abschließbar
Geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach.
Flügeltürfach, Einbauhöhe verstellbar
Höhe 850 mm, mit Auszugstablar.
Tragkraft: 20 kg.
Auszug: 80 %.
Tastaturfach
Höhe: 120 mm, mit Frontklappe, dahinter Auszugstablar zur Tastatur- und Mouseauflage.
Monitorgehäuse
Maße: B 650xT 250xH 710 mm.
Mit Monitorfach innen: B 635xT 230xH 530 mm.
Abschließbar mit Sichtfenster, B 480xH 430 mm und integriertem Belüftungsraster.
Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach.
Komfortabler Schreibaufsatz mit Klappdeckel
Kabeldurchlässe
An der Rückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Einbauelemente: RAL 5010 enzianblau.
Lieferung erfolgt komplett montiert


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
BxTxH:
650x520x1770 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 528,22*
€ 566,53*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 534,07*
€ 593,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 533,64*
€ 594,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 608,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 550,34*
€ 608,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,88*
€ 707,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,14*
€ 701,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,63*
€ 689,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,64*
€ 635,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.