| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776901 Herst.-Nr.: H116SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569097833 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 180x100 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit: | 8000 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,75* | € 126,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,30* | € 128,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,18* | € 128,51* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 105,65* | € 130,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 136,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|