Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm
Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777042
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CBG200025
EAN/GTIN:
     4250077180938
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechgreifer mit 45°-Schwenkbügel

Für strukturellen Stahl bis HRC30
Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180°.
Sicheres Arbeiten
Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung.
Einfache Wartung
Verschleißteile mühelos austauschbar.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2 t
Greifbereich:
0–25 mm
Maß A Ø:
68 mm
Maß B:
76 mm
Maß C:
59 mm
Maß D:
25 mm
Maß E:
164 mm
Maß F:
16 mm
Maß G:
370 mm
Maß H:
52 mm
Gewicht:
6,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer, 30601971
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,75*
€ 114,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 124,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 128,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 129,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.