Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 D 22mm, P66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 D 22mm, P66mm
Anschlagkette EN818-2 D 22mm, P66mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777054
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     56872250
EAN/GTIN:
     4053569099295
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette nach EN 818-2

Robuste Ausführung
Schwarz lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, g emäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15000 kg
Ø (D):
22 mm
zul. Abw.:
± 1,10 mm
P:
66 mm
zul. Abw.::
± 2,0 mm
Li min.:
28,6 mm
Le max.:
81,4 mm
Gewicht:
10,9 kg/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, 30601985
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 67,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 67,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,82*
€ 69,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 71,78*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,08*
€ 72,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.