Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg
Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777063
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C61
EAN/GTIN:
     8013429806049
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
Verbindungsglied

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
10 mm
Maß A:
23,8 mm
Maß C:
30 mm
Maß O:
27,5 mm
Maß R:
72 mm
Maß P:
12,6 mm
Maß S:
12,6 mm
Gewicht:
0,35 kg
Tragfähigkeit:
3150 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601997
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 10,12*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 10,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 11,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.