Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Kastenwerkbank Modell 108900mm, 50mm Platte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777752
Herst.-Nr.:
     300383
EAN/GTIN:
     4014641714963
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 108 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



6 Schubladen (6x FH 180 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
900 mm
Stärke Arbeitsplatte:
50 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,70*
€ 1.064,94*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,67*
€ 1.064,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,68*
€ 1.148,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,68*
€ 1.242,44*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,95*
€ 1.267,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,83*
€ 1.249,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.047,73*
€ 1.246,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,41*
€ 1.153,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 968,44*
€ 1.152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,67*
€ 1.093,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.