Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied GK8 A26, rot lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeglied GK8 A26, rot lack.
Aufhängeglied GK8 A26, rot lack.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777885
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     D184OF
EAN/GTIN:
     4250077150733
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängeringe ohne Flachstelle GK8 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

Geprüfte Sicherheit
Gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette 1 Strang Ø:
16 mm
für Kette 2 Stränge Ø:
13 mm
Maß d1:
26 mm
Maß t1:
180 mm
Maß w1:
100 mm
Gewicht:
2,3 kg
Tragfähigkeit:
8000 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602156
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 18,86*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 19,57*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 14,86*
€ 20,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.