Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 300 kg TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 300 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgestell 300 kg TPE-Bereifung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777904
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22501
EAN/GTIN:
     4017976495002
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet, RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Bereifung: TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Standard-Bereifung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.
Ohne Fangecken.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße LxBxH:
1240x830x238 mm
Ladefläche LxB:
1230x820 mm
Ladehöhe:
216 mm
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160x40 mm
Eigengewicht:
29 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,71*
€ 152,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 153,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 156,02*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,60*
€ 156,53*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 156,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,49*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,78*
Sonstiges
Fetra
1099
ab € 104,47*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,14*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,06*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.