Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash blau 115 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778033
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24034
EAN/GTIN:
     4260061896806
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash, 1150x1800 mm

Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3–4 l Wasser je m².
Ausführung
Waschbar: bis 60°.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, 30621564
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 194,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 194,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,45*
€ 195,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 205,27*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,71*
€ 210,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 73,14* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,44*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 146,43*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 146,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.