Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 1200x800x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778060
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-3.0-42
EAN/GTIN:
     4053569159685
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, verzinkt

Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter
Kranbar

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klappe
Abmessung L1xB1:
1200x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x835 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
verzinkt
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,71*
€ 290,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,02*
€ 290,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,77*
€ 302,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 326,11*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 336,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.