Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1000x800x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1000x800x125mm
Stahlflachpalette,verzinkt. 2t, 1000x800x125mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778070
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-2-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159784
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette l1000xb800xh125mm
flachpalette stahl
flachpalette
Stahlflachpalette, verzinkt

Robust mit langer Lebensdauer
Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
Rollbahn- und Hochregallager geeignet

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000x800 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
2
Tragkraft vollstatisch:
2000 kg
Gewicht:
25 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30409981
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,73*
€ 228,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 229,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,50*
€ 229,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 240,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 258,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.