| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778074 Herst.-Nr.: 1565-2 EAN/GTIN: 4053569159340 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter, lackiert
Kranbar und stapelbar Extraverstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln und Transportieren. Robuste Schalenbauweise Aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 1000x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 860x520 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1035x835 mm | Nutzlast: | 2 t | Auflast: | 8 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30412868 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 303,92* | € 351,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,63* | € 351,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,53* | € 366,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,00* | € 393,33* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,52* | € 442,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|