Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter 0,5t,lack.1000x800x600mm,geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter 0,5t,lack.1000x800x600mm,geschl.
Stapelbehälter 0,5t,lack.1000x800x600mm,geschl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778089
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-2
EAN/GTIN:
     4053569158879
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stapelbehälter (normale Bauhöhe), geschlossen

Für den flexiblen Transport von Gütern
Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit patentrechtlich geschützten W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen optimalen Stand, stabilem rohrähnlichem Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich. Kranbar.
Sicher öl- und wasserdicht verschweißt auf Anfrage lieferbar.
Genopptes Labelfeld für Frachtaufkleber

Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.

Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
860x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1035x835 mm
Nutzlast:
0,5 t
Auflast:
2,5 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter blau, stapelbehälter, 30412883
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 206,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,80*
€ 207,45*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,83*
€ 209,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,85*
€ 210,96*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,78*
€ 226,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 214,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 212,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 212,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 215,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 211,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 213,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 213,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 272,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 256,91*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 252,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 238,77*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 253,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 239,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 253,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.