Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürschrank 7035/7035 1950x930x800mm-K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-778532
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8924-055 7035/7035
EAN/GTIN:
4055404125275
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
XXL - Flügeltürenschrank RAL 7035 lichtgrau
Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türverstärkung (mittig).
4 Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
Standard Lackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung: Stahltüren mit 3 mm Acyrylglas-Sichtfester.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x930x800 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x928x753 mm
Türöffnung:
180 °
Feldlast:
700 kg
Fachlast Fachboden:
70 kg
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Großraum-Schrank
,
Großraumschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank h1950xb930xt800mm
,
material werkzeugschrank
,
cp werkzeugschrank
,
30772231
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,79*
€ 862,01*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,97*
€ 862,01*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,79*
€ 976,38*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,01*
€ 981,95*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,25*
€ 1.087,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,01*
€ 1.025,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,23*
€ 1.024,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,92*
€ 993,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,87*
€ 957,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,97*
€ 896,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,91*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,95*
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 147,82*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x119,5 x 45,7 cm
CP
08931-80
ab € 26,97*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl, verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x 92,5 x 45,7 cm
CP
08921-80
ab € 21,94*
Zubehör
Fachboden B1200xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 30,89*
Zubehör
Fachboden B930xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,60*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 400 mm.
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,07*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm.
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 24,86*
Zubehör
Schrankschloss Ergo-Lock 4.0, PIN-Code, Mehrpreis.
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen