Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 1800, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779148
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, l
EAN/GTIN:
     4052462030336
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewannen, RAL 2000

Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzkonforme Umrüstung
Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
1800 mm
Maße LxTxH:
1750x1250/915x160 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gewicht:
114 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,59*
€ 487,30*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,75*
€ 499,17*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,03*
€ 509,38*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,48*
€ 514,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 441,36*
€ 522,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 459,37*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,51*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 436,82*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 447,35*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 436,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.