Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H300/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Schublade 27x27E H300/75kg R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779294
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72025020
EAN/GTIN:
     7612269048643
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,14*
€ 160,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 160,92*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 164,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 165,02*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 168,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.