Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H75/200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Schublade 54x36E H75/200kg R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779445
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72089020
EAN/GTIN:
     7612269025347
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
75 mm
Nutzhöhe:
57,5 mm
Mantelhöhe:
49 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 210,49*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 210,50*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 211,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 213,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 219,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,75*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 103,03*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 59,96*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,13*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,98*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,40*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,57*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,71*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,28*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 13,60*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 88,05*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.