Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade grau FH150,200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade grau FH150,200kg
Schublade grau FH150,200kg
Schublade grau FH150,200kg
Schublade grau FH150,200kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779781
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85702080
EAN/GTIN:
     4047417505649
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Schubladen
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen

Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: NCS 4502-B grau.
Tragkraft: 200 kg.

Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 205,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 206,36*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 206,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 208,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 213,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.