Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade grau FH200,200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade grau FH200,200kg
Schublade grau FH200,200kg
Schublade grau FH200,200kg
Schublade grau FH200,200kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779782
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85703080
EAN/GTIN:
     4047417505656
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Schubladen
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubladenschrank Schubladen
Schubladen

Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: NCS 4502-B grau.
Tragkraft: 200 kg.

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,05*
€ 221,97*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 221,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 222,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 225,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,94*
€ 228,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.