| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779982 Herst.-Nr.: VP010202 EAN/GTIN: 5060103532223 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Entra-Vyna, schwarz/blau Ökonomischer Allrounder Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. Ausführung Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert. Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend. Florhöhe: 4 mm. Gewicht: 2,6 kg/m². Materialstärke: 7 mm. Max. Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Abmessung BxL: | 0,9x1,5 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,80* | € 42,79* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,91* | € 42,82* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,92* | € 44,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,35* | € 44,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,68* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|