| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-780052 Herst.-Nr.: 4053981012292 EAN/GTIN: 4053981012292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handgabelhubwagen mit Sonderlängen
Ideal für kurze und sperrige Güter Für professionelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen, auf Lkw, Rampen und zum Transport von sperrigen Gütern. Gabellängen von 800 mm bis 1000 mm. Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken und gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung. Verstärkter Deichselfuß. Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel. Wartungsarme Hydraulik Mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung . Robuste Stahlkonstruktion Lange Lebensdauer mit verstellbaren Schubstangen, gehärteten Achsen und Pulverbeschichtung. Langlebige Einfahrrollen Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten. Verschleißarme und abriebfeste Bereifung. Wartungsfreie Rillenkugellager. Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | HU 25–80 EP | Tragfähigkeit: | 2,5 t | Gabellänge: | 800 mm | Bereifung: | VG/PUR | Made in Germany: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 541,31* | € 610,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 538,68* | € 610,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 563,61* | € 635,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 564,83* | € 656,582* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 588,07* | € 661,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|