Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftturbine BV 535 150,0 KW 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissluftturbine BV 535 150,0 KW 230V
Heissluftturbine BV 535 150,0 KW 230V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780844
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1261535
EAN/GTIN:
     4027755615354
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Heißluftturbinen mit Abgasführung

Ausführung
Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad.
Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Austellungs,- und Veranstaltungszelten sowie von Baustellen.
Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
Lieferumfang
Inkl. Feuchtraumthermostat, 10 m Kabel und Ölvorwärmung.
(Gerät BV 135 inkl. 40 l Tank)
Zubehör
Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmluftschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m.
Ausführungen für stationäre Geräte (Werkstattlufterhitzer) oder Geräte mit erhöhter Pressung für den Betrieb mit hohen Schlauch- oder Kanallängen (Booster) bzw. Geräte mit Erdgas- oder Flüssiggasbrennern auf Anfrage lieferbar.

Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, 30503639
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.549,43*
€ 6.678,67*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.552,69*
€ 6.681,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.470,46*
€ 6.731,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.712,73*
€ 6.841,98*
90 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.878,17*
€ 7.007,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.681,93*
€ 7.951,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.646,69*
€ 7.909,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.576,19*
€ 7.825,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.552,69*
€ 7.797,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 770,45*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 577,03*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.466,20*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.700,30*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.960,73*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.298,63*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.780,45*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.868,37*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.429,11*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.454,72*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.669,70*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.331,67*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.681,72*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.987,83*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.