| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-780902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569228992 |
| |
|
| | |
| ";Geldkassette mit Zähl-Einsatz
• Aus lackiertem Stahl • Nahtlos gezogen • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff • Euro-Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten • Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein • Deckel bleibt automatisch geöffnet • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes • Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen währe nd de s Tr ansportes • M it 2 stabilen kunststoffüberzogene n Gr iffe n • H erau snehmbares, 4-tei lige s Fach für Sch ein e " Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 370 mm | Tiefe: | 290 mm | Höhe: | 110 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,87* | € 55,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,31* | € 55,28* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,68* | € 60,57* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,37* | € 60,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 47,51* | € 66,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|