Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227841
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
";Abdecknetz für PKW, Anhänger und Pritsche

• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger
• Geknotetes Netz aus Polyethylen
• Maschenweite 35 mm

"
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Breite:
2,2 m
Maschenweite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereiche:
Anhänger
Knotenzugfestigkeit:
112 kg
Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Stärke:
2,5 mm
Randkettelung:
8 mm
Temperaturbelastung:
–85 bis +90 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, 30901144, Abdecknetz, Anhänger-Abdecknetz, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
65
10
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,91*
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 17,18*
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 17,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,32*
€ 17,69*
2 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.