Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,2 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569227841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830901144
EAN/GTIN:
     4053569227841
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz für Pkw, Anhänger und Pritsche

• Geknotetes Netz aus Polyethylen • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten • Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessungen:
1,5x2,2 m
Anwendungsbereich:
Anhänger
Maschenweite:
35 mm
Format:
1,5 x 2,2 m
Zubehör inklusive:
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Ladungssicherung, Anhänger-Abdecknetz, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetz, Abdecknetz, 4053569227841, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 16,86*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 17,36*
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 17,76*
Lager 7
51
1
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 17,89*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.