Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenträger Komfort 0-70mm, Tragkraft 75kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Plattenträger Komfort 0-70mm, Tragkraft 75kg
Plattenträger Komfort 0-70mm, Tragkraft 75kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781112
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     PWE0093E
EAN/GTIN:
     4053569765114
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Plattenheber-Paar Komfort

• Selbstjustierender Plattenträger
• Sicheres Tragen auch im Schwenkbereich
• Einsetzbar auch bei empfindlichen Oberflächen
• Für Holz, Metall (ungefettet), Kunststoff, Gipsplatten usw.

Weitere Informationen:
Spannweite:
0–65 mm
Tragkraft pro Griff:
75 kg
Markenname:
IQ-Tools
Herstellername:
Schwaiger GmbH
Herstellerartikelnummer:
PWE0093E
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, plattenträger 0-65 mm, pflasterboy, 30604594
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,38*
€ 151,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 155,43*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 164,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 171,01*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,43*
€ 184,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,74*
€ 179,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 149,98*
€ 178,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,28*
€ 170,50
pro Paar
ab 6 Paar
€ 141,84*
€ 168,79
pro Paar
ab 8 Paar
€ 139,72*
€ 166,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,96*
€ 162,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,66*
€ 144,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.