Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Braun
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Braun
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781173
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150603
EAN/GTIN:
     4053569778718
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE Kunststoff 240 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1

"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Herstellerartikelnummer:
1150603
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 35,99*
ab € 79,32*
€ 105,55*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 80,94*
€ 107,50*
Lager 6C8MS
18
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 111,21*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 84,77*
€ 112,30*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00034* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 61,82*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 78,50*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 45,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 103,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 45,85*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 62,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 45,84*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 69,98*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,00*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 51,58*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 62,21*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 95,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 45,71*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 69,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.