Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781346
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569149181
EAN/GTIN:
     4053569149181
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel

Schutz vor Staub und Verschmutzung
PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich auf Anfrage erhältlich.
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite offene Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30415397, PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 39,41*
€ 50,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 53,02*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 40,11*
€ 53,38*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 58,67*
19 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 46,95*
€ 60,94*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 53,02*
€ 63,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,96*
€ 55,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.