Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 2,80m Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 2,80m Alu eloxiert
Leiternteil 2,80m Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782735
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     61265
EAN/GTIN:
     4031405612655
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu eloxiert, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu eloxiert
Leiternteil:
2,8 m
Anzahl Sprossen:
10
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30654956, Leiternteil 2,80m Alu eloxiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 182,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 182,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 183,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 183,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,64*
€ 214,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.