Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 3,64m Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 3,64m Alu eloxiert
Leiternteil 3,64m Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782736
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     61266
EAN/GTIN:
     4031405612662
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu eloxiert, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu eloxiert
Leiternteil:
3,64 m
Anzahl Sprossen:
13
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, 30654957, Leiternteil 3,64m Alu eloxiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 233,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,26*
€ 233,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,87*
€ 234,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 235,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,55*
€ 272,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.