Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsgeländer Alu eloxiert 1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausstiegsgeländer Alu eloxiert 1200x500mm
Ausstiegsgeländer Alu eloxiert 1200x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782750
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     61049
EAN/GTIN:
     4031405610491
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Ausstiegsgeländer Steigleiter
Ausstiegsholm, einseitig abgewinkelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu eloxiert
Gesamtlänge:
1600 mm
Nutzlänge:
1200 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleiterausstiegsgeländer, ausstiegsgeländer steigleiter, 30654975, Ausstiegsgeländer Alu eloxiert 1200x500mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,01*
€ 87,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 87,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,38*
€ 87,99*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,63*
€ 88,31*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 80,81*
€ 105,8248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.