Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405610491 Herst.-Nr.: 061049 EAN/GTIN: 4031405610491 |
| | |
|
| | |
| - Einseitig, abgewinkelt
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Gesamtlänge: 1.600 mm
- Nutzlänge: 1.200 mm
- 1 VE = 1 Stück
Weitere Informationen: | | Material: | Alu eloxiert | Holmabmessungen: | 60 x 25 | Nutzlänge ca. m: | 1,20 | Gesamtlänge max.: | 1600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,01* | € 87,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,31* | € 87,53* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 69,38* | € 87,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,63* | € 88,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 80,81* | € 105,8248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|