Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen Ladefläche 1.000 x 700 mm
Tischwagen Ladefläche 1.000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782906
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402B
EAN/GTIN:
     4017976524023
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Schwere Transportwagen

Mit Stahlblech-Plattformen.
Bündig mit Rahmen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1197x709x900 mm
Etagenhöhen:
270/900 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
58 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, 30206021, Tischwagen Ladefläche 1.000 x 700 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 361,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 361,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 361,42*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 370,21*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 372,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,98*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,15*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,61*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,43*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.