Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechplattformen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-2402B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402B
EAN/GTIN:
     4017976524023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 361,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 361,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 361,42*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 370,21*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 372,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,98*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,15*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,61*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,43*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.