Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm
Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782919
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2533
EAN/GTIN:
     4017976025339
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1380x809x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
51 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, 30206038, Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 314,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 314,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,25*
€ 315,37*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,44*
€ 322,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,28*
€ 324,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.