Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen 2550 400kg 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierwandwagen 2550 400kg 850x500mm
Vierwandwagen 2550 400kg 850x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782920
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     4017976025506
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Außenmaße LxBxH:
1030x509x948 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
37 kg
Ladeflächenhöhe:
220 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
160x40 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Vierwandwagen, vierwandwagen fetra, plattformwagen, 30206039, Vierwandwagen 2550 400kg 850x500mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 308,72*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 308,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,24*
€ 308,76*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 264,70*
€ 313,96*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,32*
€ 318,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,28*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.