Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm
Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782921
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2551
EAN/GTIN:
     4017976025513
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1180x609x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
44 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Vierwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 30206040, Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,56*
€ 326,10*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,73*
€ 326,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,57*
€ 326,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,66*
€ 333,78*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 277,59*
€ 333,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,68*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.