Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     7356-2551
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2551
EAN/GTIN:
     4017976025513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
550
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,78*
€ 315,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 315,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 315,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 322,81*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 278,47*
€ 322,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.