Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8313 500kg 4 Böden 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8313 500kg 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8313 500kg 4 Böden 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782928
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4017976083131
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Paketwagen
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).


Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1369x809x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
97 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, paketwagen fetra, paketwagen, 30206048, Etagenwagen 8313 500kg 4 Böden 1200x800mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,91*
€ 542,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,97*
€ 542,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,03*
€ 543,69*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 489,36*
€ 552,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,99*
€ 559,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,08*
€ 620,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,50*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,50*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 12,21*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,62*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,71*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,16*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.