Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8581-3 600kg 1000 x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8581-3 600kg 1000 x 600mm
Paketwagen 8581-3 600kg 1000 x 600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782933
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-3
EAN/GTIN:
     4017976685816
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Schraubkonstruktion.
Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100x100x5 mm.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Mit Doppelflügeltür. Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100x100x5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x630x1800 mm
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
62 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, 30206052, Paketwagen 8581-3 600kg 1000 x 600mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,00*
€ 475,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,61*
€ 475,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,89*
€ 476,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,17*
€ 486,68*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 422,94*
€ 488,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 431,90*
€ 513,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,38*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.