Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Ultraschall Reinigungsg. Emmi-D280
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783316
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     60106
EAN/GTIN:
     4040513601062
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

• Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
• Schutzgrad: IP 32
• Mit Ablaufhahn
• Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min./Dauerbetrieb
• Ultraschall-Spitzenleistung: max. 640 W
• SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.
• Degasfunktion: ja
• Betriebsfrequenz: 37 kHz
• Heizleistung: 600 W

Hinweis: Für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

Weitere Informationen:
Inhalt:
28 l
Maße außen B x T x H:
530 x 330 x 360 mm
Maße Innen B x T x H:
500 x 298 x 200 mm
Maße Korb B x T x H:
480 x 270 x 140 mm
Arbeitsfüllmenge:
26,4 l
Ultraschall-Spitzenleistung:
max. 640 W
Betriebsfrequenz:
37 kHz
Heizleistung:
600 W
Gewicht netto:
13,2 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallreiniger mit heizung, ultraschall-reinigungsgerät, 30109539, 7830109539, Teilereinigung, Ultraschallreinigung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,61*
€ 1.434,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,66*
€ 1.434,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,20*
€ 1.510,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,77*
€ 1.531,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,90*
€ 1.534,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,93*
€ 1.707,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,91*
€ 1.658,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.383,46*
€ 1.646,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,20*
€ 1.579,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.323,88*
€ 1.575,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.322,55*
€ 1.573,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,94*
€ 1.548,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,66*
€ 1.490,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMAG Entwicklung und
61011
ab € 13,25*
Zubehör
EMAG
EM080
ab € 11,96*
Zubehör
EMAG
EM404
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.